Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey - Getränkekühler Aufblasbarer Biereimer 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mad Monkey - Getränkekühler Aufblasbarer Biereimer 10L
Mad Monkey - Getränkekühler Aufblasbarer Biereimer 10L
Artikel-Nr.:
     832-231201
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000009
EAN/GTIN:
     4260513721489
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Mad Monkey - Aufblasbarer Biereimer Bier in einem Bier? Mit den aufblasbaren Getränkekühler im Biereimer-Design kannst du alle deine Getränke perfekt kühlen. Mit einem Fassungsvermögen von ca. 15 Litern, hast du genügend Platz für alle deine Getränke. Dieser witzige Biereimer darf auf keiner Grillparty fehlen! Das Wichtigste: Mad Monkey - Aufblasbarer Biereimer - Perfekt für Grillpartys - Material: 100 % PVC - Ca. 15 Liter Fassungsinhalt
Weitere Informationen:
weight:
0.387 kg
height:
0.040 m
width:
0.205 m
depth:
0.280 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,56*
€ 12,44*
€ 3,50*
ab € 20,41*
€ 27,46*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.