Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-244213 Herst.-Nr.: 38145 EAN/GTIN: 4002888381451 |
| |
|
| | |
| Dieser DVI auf DisplayPort-Konverter wandelt Signale einer DVI-D-Quelle in ein DisplayPort-Signal. Er unterstützt Auflösungen bis 1920x1200 und erlaubt den Anschluss von DVI-Geräten wie PCs, Notebooks und Ultrabooks an moderne DisplayPort Displays. Wegen seines geringen Energieverbrauchs kann der Konverter über den DVI-D Port des PCs mit Strom versorgt werden. Bei erhöhtem Strombedarf besteht auch die Möglichkeit, das integrierte USB-Kabel mit einem USB Port oder einem USB-Netzteil zu verbinden. Der Konverter kann auch verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch seine kompakte, leichte Bauweise und die bequeme Plug & Play-Installation eignet er sich auch ideal für unterwegs. Weitere Informationen: | | weight: | 0.059 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,24* | € 37,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 28,06* | € 37,48* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 29,07* | € 38,06* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,25* | € 42,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 35,96* | € 46,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|