Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-24584 Herst.-Nr.: 64325 EAN/GTIN: 0085896643258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der optische Expert-Trackball wurde für PCs und Macs konzipiert und nutzt die optische DiamondEye-Technologie von Kensington für die flüssige, präzise Cursorsteuerung. Die Kugel umgibt ein Scroll Ring für schnellen Bildlauf. Der optische Expert-Trackball verfügt zudem über eine weiche Handgelenkauflage für Rechtshänder.
TrackballWorks™ zur Anpassung der vier Tasten und Festlegung der Mauszeigergeschwindigkeit Mac® mit OS X oder höher mit freiem USB-Anschluss.** Internetzugang oder CD ROM-Laufwerk für die Installation der Software.** Kompatibel mit Windows®7, Windows® XP, Windows Microsoft entwickelt gemeinsam mit Kensington professionelle Lösungen, die genauso gut aussehen wie sie funktionieren, damit Sie wie ein Profi arbeiten. Optimiert für Ihre Windows 11 Trackball-Funktionen. Optisches Tracking mit DiamondEye™-Technologie für höchst exakte Cursorsteuerung und Präzision Mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring für schnellen und bequemen Bildlauf. Perfekt geformte, 55mm große Kugel ermöglicht außergewöhnliche Präzision Abnehmbare Handgelenkauflage für ergonomisch, angenehmes Arbeiten Zuverlässige USB-Verbindung per Kabel 180cm langes USB-Kabel für zuverlässigen Betrieb ohne Akkus Abnehmbare Handgelenkauflage bietet höchsten Komfort Kompatibel mit PC und Mac® Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.617 kg | height: | 0.094 m | width: | 0.157 m | depth: | 0.188 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Kensington Mäuse, Maus mit Trackball, PC Trackball, Trackball, Trackball (PC), Trackball PC, Trackball-Maus, kensington optical trackball, ergonomisches mauspad, kensington ergonomisches mauspad, Mäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 80,23* | € 101,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 81,15* | € 101,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 80,70* | € 102,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,91* | € 103,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,40* | € 103,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|