Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie PROFESSIONAL 430 4R25X 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie PROFESSIONAL 430 4R25X 1St.
Varta Batterie PROFESSIONAL 430 4R25X 1St.
Artikel-Nr.:
     832-261306
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     430101111
EAN/GTIN:
     4008496171385
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Akku-Packs
Akkupack
Die 430 Batterie von VARTA gehört in die Produktrange der Spezialbatterien von VARTA, welche für den leistungsstarken Dauerbetrieb geeignet sind. Einsatzschwerpunkt sind Alarmansysteme, Dauerlichtlampen oder Blinklampen. Mit der 430 VARTA Batterie sorgen wir für maximale Sicherheit, wenn Sie diese benötigen. Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinklampen.
Weitere Informationen:
weight:
0.513 kg
height:
0.065 m
width:
0.065 m
depth:
0.110 m
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
1
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 3,09*
12 Tage
365
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,14*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,56*
€ 3,23*
1
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00431 101 111
ab € 2,74*
Ähnlich
XCell Batteries
131256
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.