Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie PROFESSIONAL 431 4R25X 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie PROFESSIONAL 431 4R25X 1St.
Varta Batterie PROFESSIONAL 431 4R25X 1St.
Artikel-Nr.:
     832-261319
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     431101111
EAN/GTIN:
     4008496171392
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie varta
6v-block batterie
Battery 6Volt Blockbatterie - Varta(431) LongLife Plus - Zinkchlorid Ersetzt folgende Zellen: Varta V431, 4R25X, 431 101 111, 431101111 Batterien für spezielle Einsatzzwecke wie z.B. Weidezaungeräte, Baustellenbeleuchtung oder Alarmanlagen
Weitere Informationen:
weight:
0.517 kg
height:
0.065 m
width:
0.065 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: 6v-block batterie 8,5ah, Batterien
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 3,50*
12 Tage
248
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 3,95*
1
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 3,95*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 3,97*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,18*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48088
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.