Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Keystone Verteilerbox Aufputz 6/12 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Keystone Verteilerbox Aufputz 6/12 Port
EFB Keystone Verteilerbox Aufputz 6/12 Port
Artikel-Nr.:
     832-262248
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ET-25174.1
EAN/GTIN:
     4049759111489
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Datendose
Netzwerkdose
Beschreibung
Das kompakte Kunststoffgehäuse dient zum Aufbau von Sammelpunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken oder in Unterflursystemen. Das Leergehäuse eignet sich ebenso zur Wandmontage.
Das umfangreiche Zubehör ermöglicht folgende Varianten:
6 Keystone Module bei Verwendung der hinteren Kabeleinführung
12 Keystone Module maximal bei Verwendung der seitlichen Kabeleinführungen
Untere Gehäuseschale mit Öffnung zur Kabeleinführung und Befestigungslöchern für Wandmontage

Spezifikationen
Aufnahmekapazität: 6 bzw. 12 Keystone Module aus dem EFB-Elektronik Portfolio
Farbe: reinweiß, RAL9010
Material: ABS
Abmaße: 170 x 110 x 40 mm (L x B x H)
Wandmontage möglich

Kunststoffgehäuse bestehend aus:
1 x Gehäuseschale oben, 1 x Gehäuseschale unten, 2 x Adaptereinsätze mit 6 Keystone-Öffnungen, 1 x Adaptereinsatz für 6-fach Kabeleinführung, 2 x Seitenabdeckung
Lieferung ohne Module
Weitere Informationen:
weight:
0.162 kg
height:
0.032 m
width:
0.110 m
depth:
0.170 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,52*
€ 6,62*
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,63*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,51*
€ 6,66*
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 7,23*
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.