Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272903 Herst.-Nr.: AK-340418-002-S EAN/GTIN: 4016032433781 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Konverterkabel, DP - HDMI+DVI+VGA St-Bu/Bu/Bu, 0,2m, 3 in 1 Multi-Media Kabel, CE, sw, gold Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen - Konvertiert DisplayPort Signale in HDMI, DVI und VGA Signale
- Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
- Plug and Play Installation
- Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen
- Kein Netzteil erforderlich
- Kompakte und leichte Bauweise - Perfekt für Reisen
Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Ihren Computer oder Laptop mit DisplayPort-Schnittstelle an jedes HDMI-, VGA- oder DVI-fähige Display anschließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.055 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi, Displayport-Kabel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,92* | € 20,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,98* | € 20,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,12* | € 21,01* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,43* | € 21,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,58* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|