| |
|
| Artikel-Nr.: 832-282450 Herst.-Nr.: ACFAN00115A EAN/GTIN: 4895213701266 |
| |
|
| | |
| Der BioniX P120 Lüfter verfügt über ein komplett neu entwickeltes Lüfterdesign und ist optimiert für einen hohen statischen Druck. Das prädestiniert ihn für die Nutzung auf Kühlkörpern und bei höherem Luftwiderstand. Der breite Drehzahlbereich von 200 bis 2100U/min kann durch die PWM Sharing Technologie (PST) von ARCTIC stufenlos und synchron mit anderen Lüftern im Gehäuse reguliert werden.Durch den neu entwickelten Motor mit optimierter Effizienz und daher niedrigerer Spulentemperatur wird die Lebensdauer des BioniX P120 erhöht und die Herstellergarantie auf 10 Jahre verlängert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.172 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüfter |
| | |
| |