Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76513623
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00161A
EAN/GTIN:
     4895213702362
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der BioniX F140 verfügt über das beste Luftstrom-Geräusch-Verhältnis. Der extrem leise 3-Phasen-Motor garantiert langes Gaming ohne störende Geräusche. Der BioniX F140 ist mit PWM ausgestattet, um die Lüftergeschwindigkeit nach Bedarf in einem breiten Drehzahlbereich von 200 bis 1 800 U/min zu regulieren. Das optimierte Design der Lüfterblätter gewährleistet hohen Luftdruck und eine gute Belüftung deines Gaming-Gehäuses, um bei weniger Geräuschentwicklung einen stärkeren Luftstrom zu erzielen. Durch den 3-Phasen-Motor mit niedriger Spulentemperatur wird die Lebensdauer vervierfacht und wir verlängern die Garantie auf 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
184 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
229 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel
0.6 Sone
Maximaler Luftstrom
104 cfm
Luftstrom
176 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00163A
ab € 19,89*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00164A
ab € 6,06*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00162A
ab € 7,16*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00168A
ab € 7,25*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00167A
ab € 7,32*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00115A
ab € 6,95*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00116A
ab € 6,72*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00127A
ab € 8,51*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00135A
ab € 12,96*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,44*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00171A
ab € 4,01*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,51*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00170A
ab € 4,15*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 4,95*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00137A
ab € 17,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.