Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Artikel
ARCTIC P12 PWM PST (Weiß/Weiß) 120 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-76400114
Hersteller:
Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
ACFAN00170A
EAN/GTIN:
4895213702263
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Startspannung
3.9 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
145 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
176 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Luftstrom
95.65 m³/h
Maximum Luftdruck
2.2 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computerkühlsysteme
Weitere Suchbegriffe:
arctic gehäuselüfter
,
gehäuselüfter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARCTIC BioniX F120 (Grau/Weiß) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
Arctic Cooling
ACFAN00164A
ab € 6,28*
Zubehör
ARCTIC BioniX F140 (Grau) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
Arctic Cooling
ACFAN00161A
ab € 5,63*
Zubehör
ARCTIC BioniX F140 (Grau/weiß) - Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST
Arctic Cooling
ACFAN00162A
ab € 7,36*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Grau) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00168A
ab € 6,89*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Grau/Weiß) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00167A
ab € 7,06*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Rot) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00115A
ab € 6,92*
Zubehör
ARCTIC BioniX P120 (Weiß) – 120 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00116A
ab € 6,90*
Zubehör
ARCTIC BioniX P140 (Rot) – 140 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00127A
ab € 9,13*
Zubehör
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00135A
ab € 13,15*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM (Schwarz/Schwarz) 120 mm PWM Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,48*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM PST (Schwarz/Schwarz) 120 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,45*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM PST CO 120 mm PWM PST Lüfter optimiert für statischen Druck und Dauerbetrieb
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 4,97*
Zubehör
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack (Black/Black) Pressure-optimised 120 mm Fan with PWM PST
Arctic Cooling
ACFAN00137A
ab € 16,47*
Zubehör
ARCTIC P12 Silent - Besonders leiser 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
Arctic Cooling
ACFAN00130A
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen