Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-HUB1703-QC3 inkl. 3 Ladeports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-HUB1703-QC3 inkl. 3 Ladeports
Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-HUB1703-QC3 inkl. 3 Ladeports
Artikel-Nr.:
     832-284295
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB1703-QC3
EAN/GTIN:
     4250078166849
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub

IB-HUB1703-QC3

7 Port USB 3.0 Hub mit 3 Ladeanschlüssen


    Haupteigenschaften
  • • 7 Port USB 3.0 Type-A Hub
  • • 1x QC 3.0 Ladeanschluss, 2x Schnell-Ladeanschlüsse
  • • Flexible Montageoptionen dank der Tisch- oder Wandmontagehalterung
  • • Inkl. 12 V / 5 A Netzteil und USB 3.0 Kabel zum Hostcomputer
  • • Übertragungsrate bis zu 5 Gbit/s
  • • Aluminium-Gehäuse
  • • Plug & Play
Weitere Informationen:
weight:
0.760 kg
height:
0.082 m
width:
0.104 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,96*
€ 53,00*
€ 4,50*
ab € 39,80*
€ 53,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,83*
€ 61,85*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 50,60*
€ 65,78*
€ 3,50*
ab € 56,50*
€ 72,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60809
ab € 35,57*
Zubehör
RaidSonic Technology
60257
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.