Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Multifunktions-Wagen 74/53 geschl.528x748x400mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/53 geschl.528x748x400mm grau
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/53 geschl.528x748x400mm grau
Artikel-Nr.:
     832-291732
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     311510
EAN/GTIN:
     4005546988085
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Mobil und vielseitig sind die Büromöbel von DURABLE. Die Multifunktionswagen unterstützen die Flexibilität moderner Arbeitsplätze und bieten Platz für Ablagesysteme, Drucker oder Kaffeemaschinen und Bewirtungszubehör - ganz nach Anforderung der jeweiligen Umgebung.
Bürowagen aus 16 mm starken, strapazierfähigen Holzplatten
Mit 2 verstellbaren Böden für Ordner, Papier oder Dokumentenablagen
Geschlossene Ausführung mit 2 Flügeltüren
4 Rollen, davon 2 mit Bremse
Belastbarkeit bis 30 kg pro Boden
Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Maße: 528 x 748 x 400 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
17.980 kg
height:
0.130 m
width:
0.440 m
depth:
0.690 m
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,96*
€ 134,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,06*
€ 136,30*
€ 5,50*
ab € 111,25*
€ 137,06*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 111,74*
€ 137,14*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 113,28*
€ 138,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 113,28* pro Box)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,60*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 111,32*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,85*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 102,26*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 103,56*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,59*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,65*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 178,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.