Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE System Computer Trolley 75 VH grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE System Computer Trolley 75 VH grau
DURABLE System Computer Trolley 75 VH grau
Artikel-Nr.:
     832-291739
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     372010
EAN/GTIN:
     4005546301808
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Höhenverstellbarer Computertisch mit 4 Böden und herausziehbarer Tastaturablage. Entwickelt für den mobilen Arbeitsplatz im Büro. Kann sowohl im Sitzen, als auch im Stehen genutzt werden und passt sich so den individuellen Bedürfnissen des Benutzers an. Höhenverstellbare Monitorablage in 2 cm Schritten zwischen 960 und 1240 mm, höhenverstellbare Tastaturablage in 3 cm Schritten bis zu 1090 mm, höhenverstellbarer Einlegeboden in 3 cm Schritten.
Maße Monitorablage: 750 x 534 mm (B x T) Maße Tastaturablage: 586 x 420 mm (B x T) Maße Bodenplatte: 610 x 464 mm (B x T) Maße 2 Einlegeböden: 610 x 434 mm (B x T) Außenmaße: 750 x 960-1240 x 500 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
29.550 kg
height:
0.150 m
width:
0.590 m
depth:
0.950 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,14*
€ 294,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,82*
€ 297,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 245,30*
€ 297,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,72*
€ 313,63*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 248,46*
€ 315,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,70*
€ 349,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 157,52*
Ähnlich
Durable
371810
ab € 185,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.