| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-371810 Herst.-Nr.: 371810 EAN/GTIN: 4005546301785 |
| |
|
| | |
| Mobiler Computertisch mit höhenverstellbarer Monitor- und Tastaturablage. Unterer Boden dient als zusätzliche Ablage. • Flexible Arbeitsstation mit höhenverstellbarer Monitor- und Tastaturablage • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Drei Strapazierfähige Platten (19mm) ideal zur Ablage von Monitor, Drucker, Ordnern, etc. • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 3718 | Außenmaße (B x H x L/T): | 800 mm x 1220 mm x 564 mm | Farbe: | Grau | Serie: | SYSTEM | Material: | Metall | Materialzusatz: | epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Fahrtisch, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastaturablage, Tastaturhalterung, Terminaltisch, av wagen, arbeitsstation, pc arbeitsstation, computertisch, computerwagen, büroeinrichtung, computertrolley, rolltisch, rollstation, computerschreibtisch, notebooktisch, laptoptisch |
| | |
| |