Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-379610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379610
EAN/GTIN:
     4005546301761
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Mobiler, höhenverstellbarer Computertisch mit 2 Böden. Mit herausziehbarer Tastaturablage. • Flexible Arbeitsstation mit herausziehbarer Tastaturablage • Variable Nutzung durch Höheneinstellung zwischen 550 und 630 mm • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Zwei strapazierfähige Platten (19mm) ideal zur Ablage von Monitor, Drucker, Ordnern, etc. • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3796
Außenmaße (B x H x L/T):
750 mm x 770 mm x 534 mm
Farbe:
Grau
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Terminaltisch, sitz-steh-schreibtisch grau, sitz steh schreibtisch, pc-station durable, arbeitsstation, pc arbeitsstation, computertisch, computerwagen, büroeinrichtung, computertrolley, rolltisch, rollstation, computerschreibtisch, notebooktisch, laptoptisch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
378710
ab € 227,20*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 276,34*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 129,36*
Ähnlich
Durable
379210
ab € 180,30*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 179,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.