Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geh. IcyBox USB 3.1 Typ-C 8-fach 2.5/3.5" SATA Laufwerke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geh. IcyBox USB 3.1 Typ-C 8-fach 2.5/3.5" SATA Laufwerke
Geh. IcyBox USB 3.1 Typ-C 8-fach 2.5/3.5" SATA Laufwerke
Artikel-Nr.:
     832-298882
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-3780-C31
EAN/GTIN:
     4250078168171
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Extrem vielseitig Zusätzlich zum verbesserten Design bietet die IB-3780-C31 den Vorteil der 2,5" und 3,5" Laufwerkunterstützung. Dies macht das Gerät zu einem idealen Kandidaten für Benutzer, die nach der maximalen Kapazität an direkt angeschlossenem Speicherplatz suchen, da herkömmliche Festplatten immer noch eine wesentlich größere Datenmenge aufnehmen können als die derzeit größten SSD-Laufwerke. Wenn Sie jedoch die maximale Leistung bei der Datenübertragung unbedingt benötigen, können sie, dank der mitgelieferten Carrier, trotzdem problemlos 2,5-Zoll-SSDs verwenden. Für die Umwelt In Zeiten der Nichtbenutzung schaltet das Gerät sich über die Smart Sync Technologie automatisch in Standby; ebenso, wenn das Datenübertragungskabel entfernt wird! Die LED Anzeige gibt Auskunft darüber, ob und in welchen Schächten Festplatten in Betrieb sind und ob gerade auf sie zugegriffen wird. Zudem auch, wie der Lüfter eingestellt ist und in welchem Modus er betrieben wird. Hohe Datenübertragung Zur Verbindung mit dem Hostcomputer kommt ein USB 3.1 Type-C™ Anschluss zum Einsatz. Mit dem USB 3.1 (Gen 2) Protokoll wird eine hohe externe Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s erreicht.
Weitere Informationen:
weight:
7.144 kg
height:
0.240 m
width:
0.330 m
depth:
0.467 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,33*
€ 361,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 330,61*
€ 365,70*
Frei Haus
ab € 330,51*
€ 368,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 336,75*
€ 374,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 384,49*
€ 429,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,70*
€ 435,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,52*
€ 421,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.