Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen A4 mit Klappe PP 5 Stück transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospekthüllen A4 mit Klappe PP 5 Stück transparent
DURABLE Prospekthüllen A4 mit Klappe PP 5 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     832-299196
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     266419
EAN/GTIN:
     4005546231044
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
durable prospekthülle mit klappe
dokumentenhülle mit klappe
Die Durable PROSPEKTHÜLLE DIN A4 hoch präsentiert sich in seidenmatter Qualität aus Polypropylen. Die Universallochung mit Lochrandverstärkung ermöglicht das Abheften in Ordnern und Ringbüchern. Die strapazierfähige, dokumentenechte Hülle ist an der Außenseite offen und verfügt über eine Klappe zum Verschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.005 m
width:
0.240 m
depth:
0.310 m
Weitere Suchbegriffe: Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,41*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,53*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,58*
€ 4,26*
1
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,64*
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.