Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-301709 Herst.-Nr.: CV0122 EAN/GTIN: 4052792052244 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Mini DisplayPort auf HDMI Kabel, 4K, weiß, 1m" Das elegante Mini DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink ist für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Vergoldete Kontakte und bis zu 4K x 2K Auflösung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.058 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.171 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,97* | € 9,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,16* | € 10,24* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,48* | € 10,67* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,22* | € 10,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,41* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|