Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPER MATE Faserschreiber Flair Candy Pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAPER MATE Faserschreiber Flair Candy Pop
PAPER MATE Faserschreiber Flair Candy Pop
Artikel-Nr.:
     832-304726
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1985616
EAN/GTIN:
     3501179856162
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Paper Mate Flair® Candy Pop 12er Blister "Candy Pop" | Strichstärke: M / 0,7 mm | Schreibfarbe: Orange, Papaya, Hellgrün, Surfs, Braun, Schwarz, Kaugummigrün, Erdbeer, Salted Caramel, Traube, Himbeer, Blaubeer

Mit Paper Mate® Flair® Candy POP™-Stiften wird jeder Schriftzug zu einer wahren Augenweide. Peppen Sie Ihre Notizen, Skizzen, Zeichnungen und Projekte mit attraktiven Farben auf. So wird auch die langweiligste Schreibarbeit zu einem wahren Genuss. Überzeugen Sie sich von der Geschmeidigkeit der schnell trocknenden Tinte, die nicht verschmiert oder sich durch das Papier drückt und in bunten Candy-Farben erhältlich ist. Diese Filzstifte mit mittlerer Spitze zeichnen intensive, wirkungsvolle Linien und sind ideal zum Schreiben und Zeichnen.
Weitere Informationen:
weight:
0.113 kg
height:
0.010 m
width:
0.200 m
depth:
0.200 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 12,60*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,32*
€ 12,78*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paper Mate
1985617
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.