| |
|
| Artikel-Nr.: 832-304804 Herst.-Nr.: DB-340403-001-S EAN/GTIN: 4016032292326 |
| |
|
| | |
| Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung
Dieser Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel. Weitere Informationen: | | weight: | 0.083 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.260 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Druckknopf-Adapter, Druckknopfadapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, Displayport-Kabel |
| | |
| |