Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe Easy 7 Fächer 1-7 blau 5Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Ordnungsmappe Easy 7 Fächer 1-7 blau 5Stk.
PAGNA Ordnungsmappe Easy 7 Fächer 1-7 blau 5Stk.
Artikel-Nr.:
     832-309668
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24061-02
EAN/GTIN:
     4013951003545
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Ordnungsmappe Easy mit 7 Fächern und praktischem, buntem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem Aufdruck auf dem Deckel und der Möglichkeit zur individuellen Beschriftung besonders flexibel einsetzen. Das schwarze Eckspanngummi hält lose Blätter sicher fest – so wird die Ordnungsmappe auch zu einem perfekten Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.150 kg
height:
0.010 m
width:
0.230 m
depth:
0.320 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,87*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 2,93*
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,29*
2 Tage
210
1
€ 2,90*
ab € 1,94*
€ 3,30*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400002020
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
39070035
ab € 5,99*
Ähnlich
Pagna
24061-01
ab € 1,68*
Ähnlich
Pagna
24061-12
ab € 1,93*
Ähnlich
Pagna
40058-02
ab € 1,64*
Ähnlich
Pagna
24061-03
ab € 1,68*
Ähnlich
Pagna
24061-05
ab € 1,68*
Ähnlich
Exacompta
540702E
ab € 1,94*
Ähnlich
Pagna
24061-00
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.