| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-309882 Herst.-Nr.: 44108-09 EAN/GTIN: 4013951012578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennblätter A4 beige Pack á 100St Trennblätter, Format A4, beige, aus stabilem Kraftkarton (RC), mit Taben zum Ausschneiden für flexible Erstellung eines individuellen Registers, praktischer Universallochung, 1-farbigem numerischen Druck, Packung à 100 Blätter, ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 1.516 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.300 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Ordnen,Archivieren,Verstauen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |