Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandhalterung Steh/Sitz Arbeitsplatz Single Max8KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Wandhalterung Steh/Sitz Arbeitsplatz Single Max8KG
DIGITUS Wandhalterung Steh/Sitz Arbeitsplatz Single Max8KG
Artikel-Nr.:
     832-310151
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90372
EAN/GTIN:
     4016032457442
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universelle Halterung zur Montage von Monitor, Tastatur und PC an der Wand mit flexibler Höheneinstellung

- Universell geeignet für Monitore/TVs von 17" bis 32" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
- Gasdruckfedern ermöglichen leichte Höheneinstellung des Monitors sowie Tastatur
- Traglast für Monitore bis 8 kg und PCs bis zu 10 kg
- Quick-Release Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors
- Halterung für PC inklusive
- Gepolsterte Handballen- sowie Mauspadauflage
- Flexibel schwenkbar bis zu 90°
- Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 35° Grad
- Monitor um 360° drehbar
- Kabelmanagement inklusive

Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor, Tastatur/Maus und PC mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit drei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. Die zwei integrierten Gasdruckfedern unterstützen Sie bei der kinderleichten Höhenverstellung von Monitor und Tastatur-Ablage. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht und die Abmessungen Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen. Mit enthalten ist ebenso eine Halterung für einen PC, ebenfalls zur Wandmontage.
Weitere Informationen:
weight:
23.589 kg
height:
0.170 m
width:
0.320 m
depth:
1.045 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 82,70*
€ 101,75*
€ 4,50*
ab € 82,99*
€ 101,76*
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 104,23*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,79*
€ 105,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 90,24*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.