Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-316521 Herst.-Nr.: 38281 EAN/GTIN: 4002888382816 |
| |
|
| | |
| Der Lindy Präsentations-Switch ist eine vielseitige und professionelle Lösung, um die Signale verschiedenster AV-Quellgeräte auf ein HDMI Display umzuschalten. Zusätzlich ist die Kontrolle von Audiosignalen und die Übertragung der Videosignale auf bis zu 70m mittels HDBaseT Receiver möglich. Mit der Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4K@60Hz und dem Support für HDR können Bilder kristallklar und detailliert übertragen werden. Ideal für den Einsatz in Schulungseinrichtungen, Präsentationsumgebungen oder bei Firmentrainings. Dieser Switch unterstützt ebenfalls zahlreiche Audio-Optionen. Dies ermöglicht neben dem intensiveren und interaktiven Nutzererlebnis ebenso eine professionellere Kontrolle der Audiosignale wie beispielsweise dem Auto-Mix, welcher zum Verstärken von Audioquellen und Reduzieren von Hintergrundsignalen genutzt werden kann. Die Quellgeräte können über verschiedene Management-Tools wie Web Gui, IR oder Telnet konfiguriert und gesteuert werden, um dem Nutzer eine möglichst einfache Handhabung der Umschaltvorgänge, Lautstärkeregelungen oder weiterer Funktionen zu ermöglichen. Für noch mehr Flexibilität sorgt der HDBaseT Receiver. Mit diesem Receiver können Distanzen von bis zu 70m überbrückt werden, um auch in größeren Umgebungen problemlos zu bestehen. Dabei werden ebenfalls IR- und RS-232-Signale übertragen, um die Kontrolle mittels Fernbedienung oder PC zu realisieren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,96* | € 778,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 715,24* | € 803,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 710,64* | € 804,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 788,82* | € 882,39* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,53* | € 1.148,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|