Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 HUB 3-Port, mit Kartenleser, ALU, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 HUB 3-Port, mit Kartenleser, ALU, silber
LogiLink USB 3.0 HUB 3-Port, mit Kartenleser, ALU, silber
Artikel-Nr.:
     832-319989
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0045
EAN/GTIN:
     4052792053029
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Produktinformationen "USB 3.0, 3-Port Hub, mit Kartenleser und Aluminiumgehäuse" von LogiLink
Der 3-Port Hub CR0045 von LogiLink unterstützt den modernen USB 3.0-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von bis zu 3 Geräten. Natürlich können Sie auch Geräte älterer USB Generationen anschließen und nutzen. Doch nicht nur das, denn durch den eingebauten Kartenleser, können Sie zudem auf Ihre Speicherkarten wie SD oder microSD- Karten zugreifen und übertragen! Dieser praktische und edel aussehende Hub im Aluminium-Design ist auf jedem Schreibtisch ein wahrer Hingucker. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s.
Weitere Informationen:
weight:
0.127 kg
height:
0.040 m
width:
0.075 m
depth:
0.140 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,27*
€ 18,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,20*
€ 19,88*
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 14,64*
€ 20,44*
€ 4,00*
ab € 15,87*
€ 22,76*
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 38,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.