Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA Wandfassung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEGULA Wandfassung weiß
SEGULA Wandfassung weiß
Artikel-Nr.:
     832-323755
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     20120
EAN/GTIN:
     5407005526187
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.045 m
width:
0.057 m
depth:
0.085 m
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 16,20*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,24*
€ 16,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,60*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,48*
€ 43,24*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.