Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-329829 Herst.-Nr.: IB-HUB1428-C31 EAN/GTIN: 4250078170433 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Design Die Mischung macht‘s - und der IB-HUB1428-C31 macht es vor. Er verfügt über zwei USB Type-C™ als auch über zwei Type-A Anschlüsse und hält so das Gleichgewicht zwischen den altbewährten Anschlüssen und den "Neuen", die Einzug in die Arbeitswelt und Wohnzimmer halten. Damit ist er der perfekte Begleiter für bereits vorhandene Geräte als für auch für Neuanschaffungen.
Vierfache USB Power Die Lieblingsurlaubsbilder müssen flott an Freunde und die Familie verteilt werden? Kein Problem! Durch den USB 3.1 (Gen 2) Standard ist es nun möglich, Daten mit der doppelten Übertragungsrate gegenüber USB 3.0 auf mehrere Geräte gleichzeitig zu übertragen - und dies ohne wiederholtes Einstecken verschiedener Speichermedien. Dies spart nicht nur Zeit, sondern gibt auch Komfort.
13 cm integriertes Kabel Mithilfe des integrierten Kabels stellt sich nicht mehr die Frage "Wo hab ich das passende Kabel denn nun gelassen?", da das integrierte Kabel mit einem Handgriff verfügbar ist. Weitere Informationen: | | weight: | 0.104 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.225 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,18* | € 21,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,51* | € 21,93* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,57* | € 21,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,62* | € 25,43* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,35* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|