Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB zu Mikrofon und Kopfhörer Adapter IB-AC527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - USB zu Mikrofon und Kopfhörer Adapter IB-AC527
Titelbild - USB zu Mikrofon und Kopfhörer Adapter IB-AC527
Detailansicht - USB zu Mikrofon und Kopfhörer Adapter IB-AC527
Artikel-Nr.:
     C2671-70573
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70573
EAN/GTIN:
     4250078163206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Soundkarte
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon

Audio Adapter, wird wie externe Soundkarte erkannt und genutzt.
Elegantes Aluminium Gehäuse.
1x 3,5 mm Ausgang für Kopfhörer/Lautsprecher (stereo).
1x 3,5 mm Eingang für Mikrofon (mono).
USB 2.0 kompatibel mit USB 3.0/1.1.

Weitere Informationen:
Mikrofoneingang:
1x 3,5 mm (mono)
Audio Ausgang:
1x 3,5 mm (stereo)
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrofone, Tischmikrophone, soundkarte usb, mono mikrofone, IB-AC527, ICY BOX, Audio Adapter, Kopfhörer, Mikrofon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60631
ab € 11,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 16,69*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,83*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,94*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,11*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,76*
Zubehör
RaidSonic Technology
60153
ab € 25,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
60065
ab € 20,83*
Zubehör
RaidSonic Technology
60256
ab € 12,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60255
ab € 11,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60274
ab € 22,38*
Zubehör
RaidSonic Technology
60369
ab € 19,27*
Zubehör
RaidSonic Technology
60433
ab € 16,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
60432
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.