Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Sekundenkleber flüssig 4,5g Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Sekundenkleber flüssig 4,5g Blister
tesa Sekundenkleber flüssig 4,5g Blister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     832-330620
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57040-00000-09
EAN/GTIN:
     4042448828019
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Der tesa® Sekundenkleber flüssig klebt in Windeseile - besonders auf glatten Flächen - und eignet sich für schnelle Reparaturen von fast allen Materialien.

- Sekundenkleber für Schnellreparaturen von verschiedensten Materialien
- Klebt kraftvoll schon nach wenigen Sekunden
- Gute Langzeitklebeergebnisse
- Hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit
- Hohe Wasserfestigkeit
- Ideal für glatte Flächen

Der flüssige und kraftvolle tesa® Sekundenkleber wird seinem Namen gerecht und erreicht schon nach kurzer Zeit eine beeindruckende Klebeleistung. Bevor der Sekundenkleber seine volle Klebekraft entfaltet, bleiben praktischerweise noch einige Augenblicke für kleine Korrekturen. Insbesondere auf glatten Oberflächen erzielt man mit dem hochwertigen Sekundenkleber hervorragende Ergebnisse. Wenn z.B. Porzellan zerbricht, kann man es umgehend und dauerhaft mit dem Klebstoff reparieren.

Der Sekundenkleber zeichnet sich nicht nur durch die bewährte tesa®-Klebequalität, sondern auch durch eine hohe Wasserfestigkeit sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.140 m
width:
0.060 m
depth:
0.019 m

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 3,21*
10 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 3,43*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,87*
€ 3,66*
5 Tage
115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 4,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Gramm (ab € 0,41556* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10509685
ab € 1,10*
Ähnlich
Henkel
PSV1C
ab € 2,99*
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,40*
Ähnlich
UHU
45570
ab € 2,67*
Ähnlich
UHU
34340
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.