Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitorhalterung PRO 2 Mon. Tischdurchführung silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Monitorhalterung PRO 2 Mon. Tischdurchführung silber
DURABLE Monitorhalterung PRO 2 Mon. Tischdurchführung silber
Artikel-Nr.:
     832-331063
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508623
EAN/GTIN:
     4005546998411
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ob beruflich oder privat, die meisten Menschen verbringen viel Zeit vor dem Computer Bildschirm. Gesundheit und Wohlbefinden spielen daher am Schreibtisch eine wichtige Rolle. Die Monitor Doppelhalterung von DURABLE unterstützt dabei besonders effizientes Arbeiten am ergonomischen Arbeitsplatz.

Einfache Anwendung:
- Verstellbare Tischhalterung für 2 Monitore
- Monitorhalterung besteht aus Tischsäule, Querstrebe und 2 verschiebbaren, drehbaren VESA-Befestigungen für Monitore
- Individuell einstellbare Höhe, Neigung und Positionierung der Bildschirme
- Extra leichte Anbringung des Bildschirms durch Einrasten in Halterung
- Sicherheitssystem schützt vor Abrutschen der Geräte bei Höhenverstellung
- Inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung

Qualitätsversprechen:
- Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer: aus Aluminium und Premium-Kunststoffen
- Umweltfreundlich in Anlehnung an die ISO 14021: zu 100 % recycelbar, bis zu 60% aus Recyclingmaterial
- Elegantes Design für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Halterungssystem zum Patent angemeldet
- Made in Germany: Die hochwertigen Monitorhalterungen werden in Deutschland hergestellt. Die Kunststoffteile werden unter höchsten Qualitätsstandards in der DURABLE Fertigung Kamen (Nordrhein-Westfalen) hergestellt. Die Endmontage erfolgt von Hand in der DURABLE Manufaktur ebenfalls in Kamen.
Weitere Informationen:
weight:
4.008 kg
height:
0.103 m
width:
0.320 m
depth:
0.740 m
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 162,33*
€ 190,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,78*
€ 190,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 171,06*
€ 197,03*
€ 5,50*
ab € 166,93*
€ 197,03*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 172,87*
€ 198,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 171,06* pro Box)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,70*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,34*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,76*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,59*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 134,94*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 42,18*
Ähnlich
Durable
508423
ab € 165,26*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 166,20*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 166,72*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.