Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED-Taschenlampe LuxPremium 600 AF IP67 630lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED-Taschenlampe LuxPremium 600 AF IP67 630lm
Brennenstuhl LED-Taschenlampe LuxPremium 600 AF IP67 630lm
Artikel-Nr.:
     832-332747
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600401
EAN/GTIN:
     4007123663224
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Die LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion und einer hohen Lichtleistung bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht, welches durch einen Schalter mit Soft-Touch Funktion bequem einzustellen ist (100% - 40% - 10% - SOS). Dank dem stufenlosen Fokus lässt sich das flächige Nahlicht zu einem fokussierten Fernlicht umwandeln. Die robuste Taschenlampe mit integriertem Li-Ion Akku (3,7 V/2,6 Ah und integrierter Ladeanzeige) ist dank der Schutzart IP67 staub- und wasserdicht und verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:
- Inklusive USB Ladekabel
- Lichtstrom: 630 lm (gemessen nach ANSI FL1)
- Leuchtweite: 175 m
- Leuchtdauer max: 22 h
- Ladedauer: 4 h
- Farbtemperatur: 6500 K
Weitere Informationen:
weight:
0.309 kg
height:
0.090 m
width:
0.060 m
depth:
0.250 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 22,06*
€ 30,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 22,1841*
€ 30,5741*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 31,42*
€ 8,95*
ab € 22,36*
€ 31,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,78*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.