Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Trennblätter A4 beige Pack 10 tgl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAGNA Trennblätter A4 beige Pack 10 tgl.
PAGNA Trennblätter A4 beige Pack 10 tgl.
Artikel-Nr.:
     832-334291
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44107-09
EAN/GTIN:
     4013951012561
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
pagna trennblatt a4
trennblatt a4
Die stabilen Trennblätter bieten alles, was man für einen übersichtlichen Ordner braucht: Die Größe der Taben lässt sich einfach und schnell zuschneiden und so an die eigenen Bedürfnisse anpassen - so werden die Trennblätter aus RC Karton im Handumdrehen zu einem individuellen Register mit bis zu 20 Blatt. Eine besondere Flexibilität bietet auch der stabile Karton, der sich schnell per Hand beschriften lässt. Das Umweltzeichen Blauer Engel kennzeichnet die aus ausgewählten Materialien gefertigten Trennblätter als besonders ökologische Produkte.
Weitere Informationen:
weight:
0.154 kg
height:
0.005 m
width:
0.240 m
depth:
0.305 m
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.