Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS P4060dn Laserdrucker sw A3 (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS P4060dn Laserdrucker sw A3 (Speditionsversand)
KYOCERA ECOSYS P4060dn Laserdrucker sw A3 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-335825
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RS3NL0
EAN/GTIN:
     0632983061299
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Räumt so richtig was weg: Der ECOSYS P4060dn setzt Maßstäbe in Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit bis zu 60 Seiten pro Minute bewältigt das Powerpaket zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichste Jobs. Sensible Daten werden dabei durch moderne Sicherheitsfunktionen zuverlässig geschützt. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
Weitere Informationen:
weight:
100.000 kg
height:
1.090 m
width:
0.752 m
depth:
0.814 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.548,90*
€ 4.587,15*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.862,64*
€ 4.902,74*
Frei Haus
ab € 4.882,36*
€ 4.918,08*
Frei Haus
ab € 4.894,88*
€ 4.930,13*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 4.921,09*
€ 4.957,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.957,11*
€ 5.898,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.952,34*
€ 5.893,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.931,87*
€ 5.868,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.921,75*
€ 5.856,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.921,09*
€ 5.856,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1903NB0UN0
ab € 59,83*
Zubehör
Kyocera
870LD00116
ab € 271,08*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,30*
Zubehör
Kyocera
1903JY0000
ab € 31,77*
Zubehör
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.196,83*
Zubehör
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 754,81*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 620,86*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 267,18*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,15*
Zubehör
Kyocera
870LD00115
ab € 312,94*
Zubehör
Kyocera
1702VK0KL0
ab € 719,60*
Zubehör
Kyocera
1T02RS0NL0
ab € 74,77*
Zubehör
Kyocera
WT8500
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.