Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Lüfter Stromkabel 3 Pin Stecker zu 3 Pin Buchse 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Lüfter Stromkabel 3 Pin Stecker zu 3 Pin Buchse 30 cm
DELOCK Lüfter Stromkabel 3 Pin Stecker zu 3 Pin Buchse 30 cm
Artikel-Nr.:
     832-336682
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85753
EAN/GTIN:
     4043619857531
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel
Dieses Stromkabel von Delock kann als Verlängerung beim Anschluss eines Lüfters eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.008 kg
height:
0.015 m
width:
0.110 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,15*
€ 1,82*
6 Tage
179
1
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 2,01*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,85*
€ 10,01*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,48*
1
€ 3,50*
ab € 20,94*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.