Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SWI QSW-M408-4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP SWI QSW-M408-4C
QNAP SWI QSW-M408-4C
Artikel-Nr.:
     832-340662
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QSW-M408-4C
EAN/GTIN:
     4713213516713
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
Der QSW-M408-4C ist ein Layer 2 Web Managed Switch, der mit vier 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports und acht Gigabit-Ports ausgestattet ist. Der QSW-M408-4C unterstützt Layer 2 Switching und Netzwerkmanagement über eine benutzerfreundliche Weboberfläche und bietet einen flexiblen Einsatz in hybriden High-Speed Netzwerkumgebungen sowie eine Netzwerkverwaltungslösung für Einsteiger, die auch von Personen genutzt werden kann, die keine IT-Fachleute sind. Der QSW-M408-4C ist kompatibel mit 10GbE und NBASE-T Technologien, die bis zu fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) unterstützen, um höhere Übertragungsgeschwindigkeiten mit vorhandenen Cat 5e und 6a Kabeln zu ermöglichen. Mit seiner hohen Leistung, den benutzerfreundlichen Verwaltungsfunktionen und der Schreibtischgröße ermöglicht Ihnen der QSW-M408-4C ein sofortiges Upgrade auf eine hybride High-Speed Netzwerkumgebung zu einem günstigen Preis, während gleichzeitig die Netzwerkbandbreite optimiert und die Sicherheit der Netzwerkwartung gewährleistet wird.

Flexible Bereitstellung mit mehreren 10G SFP+-Glasfaser- und Gigabit-Anschlüssen

Der QSW-M408-4C verfügt über vier 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports und acht Gigabit-Ports für den Anschluss verschiedener Geräte und ermöglicht hybride High-Speed Netzwerke. Mit SFP+-Schnittstellen können Direct Attach Copper (DAC) Kabel für den direkten Anschluss an SFP+-Geräte verwendet werden. Sie können auch RJ45 Ports verwenden, um 10GBASE-T/NBASE-T™ Geräte über RJ45 Kategorie 6, 5 oder 5e Verkabelung zu verbinden. Die Switching-Kapazität des QSW-M408-4C beträgt 96 Gbps, was das volle Potential jedes Ports garantiert.

QSS: Intuitive Software zur Netzwerkverwaltung mit Weboberfläche

Der QSW-M408-4C verwendet das QNAP Switch System (QSS), das eine einfach zu bedienende Weboberfläche mit weitergehenden Funktionen zur Vereinfachung der Netzwerkeinrichtung und Verwaltung bietet.

QSS: Die menschenzentrierte Einstellungsanleitung

Das QNAP Switch System (QSS) bietet ein Übersichts-Dashboard, eine Port Verwaltung und einen Einstellungsleitfaden, um Administratoren bei der Kontrolle von Layer 2 Netzwerken zu unterstützen.

Optimierung der Netzwerkleistung durch Bandbreiten- und Paketkontrolle

Der QSW-M408-4C bietet Bandbreiten- und Paketsteuerungsfunktionen (wie LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping) zur Steigerung der Netzwerkleistung durch IP-Gruppierung und Bandbreitenmanagement.

Leistungsstarke Sicherheits- und Systemfunktionen

Der QSW-M408-4C verfügt über leistungsstarke Sicherheits- und Systemfunktionen (z.B. ACL, LLDP, RSTP und Flow Control), mit denen Administratoren die Zuverlässigkeit des Netzwerks durch Zugriffskontrollen, Fehlerbehebung, Schleifenschutz und Vermeidung von Paketverlusten verbessern können.

Höhere Geschwindigkeiten bei Verwendung vorhandener Kabel mit 10GBASE-T & NBASE-T

Der QSW-M408-4C ist kompatibel mit 10GbE und NBASE-T-Technologien, um fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) zu unterstützen. Die SFP+/RJ45 (Kupfer) Kombi-Ports bieten höhere Übertragungsgeschwindigkeiten mit bestehenden Kabeln. Je nach Kabeltyp und Kabellänge können unterschiedliche Geschwindigkeiten für eine schnellere und effizientere Datenübertragung erreicht werden.

Verbessern Sie die Produktivität Ihres Teams mit einem 5GbE/10GbE High-Speed Netzwerk

Von NAS mit integrierten 10GbE SFP+ und 10GBASE-T Ports oder NAS mit PCIe-Steckplätzen, die 10GbE/5GbE/2,5GbE Netzwerkadapter unterstützen, hat QNAP die Branche bei der Einführung von 10GbE angeführt. Andere High-Speed Netzwerklösungen von QNAP umfassen Thunderbolt 3 bis 10GbE Netzwerkadapter und USB 3.2 Gen 1 bis 5GbE Netzwerkadapter. Diese können alle zusammen mit dem QSW-M408-4C verwendet werden, um eine umfassende High-Speed Netzwerkumgebung zur Leistungssteigerung bei der Foto-/Videobearbeitung, Virtualisierung, Übertragung großer Dateien und anderen bandbreitenintensiven Aufgaben zu schaffen.

Schreibtischgröße für die einfache Verwendung im Büro

Mit einem kompakten und modernen Design passt der QSW-M408-4C perfekt zu anderen Geräten in modernen digitalen Büros. Mit einem feinen weißen oder strukturierten Oberflächendesign hilft der QSW-M408-4C dem Benutzer, jeden Port leicht zu identifizieren. Der flexible DC-Stromanschluss unterstützt ebenfalls den universellen Einsatz des QSW-M408-4C. Da es sich um ein Plug-and-Play System handelt, können Sie den QSW-M408-4C einfach an Ihre Geräte anschließen und er erledigt den Rest.
Weitere Informationen:
weight:
1.806 kg
height:
0.059 m
width:
0.218 m
depth:
0.315 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switche
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 348,86*
€ 384,13*
Frei Haus
ab € 364,79*
€ 398,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 369,88*
€ 404,41*
Frei Haus
ab € 377,72*
€ 414,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 434,92*
€ 477,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,75*
€ 556,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.