Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS WAH 17"-32" 1TFT 2Gelenke schwarz Max. 8KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS WAH 17"-32" 1TFT 2Gelenke schwarz Max. 8KG
DIGITUS WAH 17"-32" 1TFT 2Gelenke schwarz Max. 8KG
Artikel-Nr.:
     832-347270
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90396
EAN/GTIN:
     4016032465133
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Wandhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 17" bis 32" individuell auszurichten - mit Quick-Release-Funktion

- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore von 17" bis 32" (VESA 75 / 100) bis 8 kg Gesamtgewicht
- Integrierte Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung
- Monitore sind schwenkbar, neigbar, dreh- und höhenverstellbar
- Mit Quick-Release-Funktion für leichte und schnelle Monitorinstallation
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet
- Integriertes Kabelmanagement

Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS® kann einen Monitor von 17" bis 32" aufnehmen. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation des Monitors. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie den Monitor nach Ihren Bedürfnissen aus und können ihn schwenken, neigen oder den Monitor selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Die Unterstützung der integrierten Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung des Monitors. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen.
Weitere Informationen:
weight:
1.840 kg
height:
0.060 m
width:
0.170 m
depth:
0.420 m
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 21,02*
€ 27,83*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 20,93*
€ 28,96*
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 29,02*
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 30,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,68*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.