Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W
DIGITUS 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W
Artikel-Nr.:
     832-347337
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95108
EAN/GTIN:
     4016032464501
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
digitus poe injector
Stromversorgung und Datenübertragung mit bis zu 10G-Bandbreite und 30 Watt Leistung über nur ein Netzwerkkabel - für PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Telefone oder IP-Kameras

- PoE-Stromversorgung mit bis zu 30 W und 10 Gbps
- Unterstützt den IEEE 802.3af/at PoE-Standard
- Unterstützt 10G, 5G, 2,5G, 10/100/1000 Base-T
- PoE-Leistung: 30 W
- Für Distanzen von bis zu 100 m
- LED-Betriebsanzeige
- Intergrierter Kaltgeräte Stromanschluss (C14)
- Überlast- und Kurzschlussschutz
- Automatische Erkennung von PoE-Geräten
- Für Wandmontage geeignet

Der PoE+ Injektor von DIGITUS® bietet einen 30 Watt PoE-Port als Mid-Span Lösung. Kompakt, kostengünstig und ist vollständig IEEE802.3at-konform. Durch die Unterstützung von 10 Gbps Netzwerkwerkverbindungen kann der PoE-Injektor auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen eine höchstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit essentiell ist. Die einfache Lösung für die Fernspeisung von Wireless Accesspoints, IP-Sicherheitskameras, VoIP-Telefonen und anderen Installationen mit PoE-Funktionalität. Der Injektor macht eine externe Stromversorgung Ihrer Geräte und die damit verbundene Stromverkabelung / Steckdose überflüssig. PoE & PoE+ kompatible Geräte können über das Netzwerkkabel mit Strom- und Daten versorgt werden - eine sichere und zuverlässige Lösung zur Erweiterung der vorhandenen Netzwerk-Infrastruktur.
Weitere Informationen:
weight:
0.447 kg
height:
0.060 m
width:
0.115 m
depth:
0.175 m
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, POE Jnjektor
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 29,07*
€ 37,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,03*
€ 37,70*
€ 4,50*
ab € 29,59*
€ 38,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 40,79*
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 40,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.