Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-348033 Herst.-Nr.: TJ4121TNZ1 EAN/GTIN: 4977766804769 |
| |
|
| | |
| Mit dem Brother TJ-4121TN Industriedrucker lassen sich Etiketten selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen problemlos drucken. Der hochvolumige Etikettendrucker liefert effiziente Beschriftungslösungen mit einer Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Dank der Kompatibilität mit der ZPL2-Emulation, der hohen Farbbandkapazität und den zahlreichen Schnittstellenoptionen ist dieser Industriedrucker für Sie gebaut und auf Widerstandfähigkeit ausgelegt. Weitere Informationen: | | weight: | 9.200 kg | height: | 0.274 m | width: | 0.250 m | depth: | 0.440 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, beschriftungsgerät brother, maus pad |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 909,11* | € 980,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 911,38* | € 981,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 908,39* | € 981,55* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,24* | € 984,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 932,84* | € 1.000,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|