Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-352580 Herst.-Nr.: DN-968916 EAN/GTIN: 4016032371045 |
| |
|
| | |
| Abschließbare FTTH Distributionsbox für Außen IP65 zur Aufnahme von 16x SC Simplex oder 16x LC Duplex Kupplungen; Maße 280x230x110 mm Weitere Informationen: | | weight: | 1.291 kg | height: | 0.115 m | width: | 0.245 m | depth: | 0.325 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 29,19* | € 30,77* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,07* | € 35,86* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,09* | € 35,87* | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 55,58* | € 58,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,76* | € 61,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|