Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 8.9cm (3.5") 12TB SATA3 Enterprise Capacity 7200 256 intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba 8.9cm (3.5") 12TB SATA3 Enterprise Capacity 7200 256 intern
Toshiba 8.9cm (3.5") 12TB SATA3 Enterprise Capacity 7200 256 intern
Artikel-Nr.:
     832-354411
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG07ACA12TE
EAN/GTIN:
     4260557510520
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.695 kg
height:
0.056 m
width:
0.182 m
depth:
0.152 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 225,84*
€ 249,96*
€ 4,50*
ab € 225,55*
€ 250,79*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 244,65*
€ 270,80*
Frei Haus
ab € 256,15*
€ 284,23*
2 Tage
33
€ 7,50*
ab € 259,37*
€ 285,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.