Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG07ACA12TE Interne Festplatte 3.5" 12 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba MG07ACA12TE Interne Festplatte 3.5" 12 TB SATA
Toshiba MG07ACA12TE Interne Festplatte 3.5" 12 TB SATA
Artikel-Nr.:
     1627-2105760
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG07ACA12TE
EAN/GTIN:
     4260557510520
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
242 MiB/s
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.93 W
Energieverbrauch (lesen)
7.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,17*
€ 236,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 215,55*
€ 239,87*
4 Tage
46
pro Stück
€ 1,00*
ab € 215,28*
€ 239,88*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 218,04*
€ 241,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 218,46*
€ 242,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.