Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
IMOU IPCam Cue2 innen 2MP WLAN 1080P IR 10m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-357353
Hersteller:
IMOU
Herst.-Nr.:
IPC-C22EP-IMOU
EAN/GTIN:
6939554970184
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Imou Cue 2 ist eine preisgünstige Überwachungskamera für den Innenbereich mit 2 MP, Full HD (1080P) Bildanzeige. Die Cue 2 ist sehr einfach zu installieren, laden Sie die Imou Life App herunter und folgen Sie den einfachen Schritten. Die Cue 2 verfügt über Infrarot-Nachtsicht bis zu 10 Metern, ist mit Vollduplex-Zweiwege-Sprache (Gegensprechfunktion) ausgestattet. Es meldet Bewegungen und laute Geräusche. Das Installationsmaterial ist enthalten (Schrauben, Dübel und Montageplatte).
Bildqualität
Dank des 2MP (Full HD) Objektivs bietet die Kamera eine hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von: 1920 x 1080. Die verwendete H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass hochwertige Aufnahmen und Streams relativ wenig Speicherplatz in Anspruch nehmen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden.
Nachtsicht
Wenn es dunkel wird, aktiviert die Kamera ihren Infrarot-Spot, um im Dunkeln ein klares Bild in Graustufen anzuzeigen. Hinweis: Infrarot reflektiert auf Glas, daher ist es nicht empfehlenswert, die Kamera beispielsweise hinter einem Fenster zu platzieren. Für den Außenbereich empfiehlt es sich, eine Imou-Außenkamera zu kaufen.
Babyphone
Diese Kamera eignet sich auch hervorragend als Babyphone. So haben Sie Ihr Neugeborenes mit einem gestochen scharfen Bild im Blick, hören aber auch, was gerade passiert. Dies kann auf Ihrem Smartphone, aber auch auf Ihrem Windows-PC erfolgen. Sie können auch einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, sobald eine Bewegung und ein ungewöhnliches Geräusch (z. B. Heulen) erkannt wird. Auch im Dunkeln hat man dank der Nachtsicht noch genug Bild. Kurz gesagt, ein hervorragendes Babyphone mit gestochen scharfer Bildqualität und Aufnahmefunktionen.
Zwei-Wege-Sprache
Dank Zwei-Wege-Sprache ist es möglich, zu hören, was passiert, aber auch zu antworten. Darüber hinaus können Sie sogar die eingebaute Sirene aktivieren, sodass sie ertönt, wenn Bewegung im Bild ist.
Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android oder Windows) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach dem Einloggen das „+“
Ziehen Sie oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während der Installation in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit. Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR.
Intelligente Funktionen in der Imou Life-App
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Ihnen Benachrichtigungen senden kann.
- Erkennungsbereich: Wählen Sie aus, von welchen Bereichen im Bild Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.
- Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche
- Spiegelbild: Bei Deckenmontage aktivieren für korrekte Bilddarstellung.
W-lan
Die Kamera verfügt über einen integrierten 2,4-GHz-WLAN-Chip.
Was ist in der Box?
- Kamera
- Schnellstartanleitung
- Schrauben + Dübel-Set
- Montageplatte (für Deckenmontage).
- Montageaufkleber"
Weitere Informationen:
weight:
0.316 kg
height:
0.080 m
width:
0.090 m
depth:
0.175 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
IP Cam
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
überwachungskamera indoor
,
ir überwachungskamera
,
überwachungskamera brennweite 2,8mm
,
IP Cam
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 28,02*
Lager 102
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 28,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,33*
€ 30,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,44*
€ 48,69*
Lager 1039
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 39,50*
€ 52,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Imou A1
IMOU
IPC-A22EP-V2-IMOU
ab € 22,79*
Zubehör
Imou A1 4MP Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor Tisch/Bank
IMOU
A42P-B-V2-IMOU
ab € 29,16*
Zubehör
Imou Bullet 2
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 36,92*
Zubehör
Imou Bullet 2 4MP
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 44,61*
Zubehör
Imou Bullet 2 Pro 4MP IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 56,86*
Zubehör
Imou Bullet 2 Pro IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 48,35*
Zubehör
Imou Bullet 2C
IMOU
IPC-F22P-0280B-IMOU
ab € 47,59*
Zubehör
Imou Bullet 2S
IMOU
IPC-F26FP-0360B-IMOU
ab € 67,41*
Zubehör
Imou Cruiser
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 67,70*
Zubehör
Imou Cruiser 4MP
IMOU
IPC-S42FP-0360B-IMOU
ab € 84,03*
Zubehör
Imou Turret
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen