Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter, 0,15m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter, 0,15m, schwarz
DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter, 0,15m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359980
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340400-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289241
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Dieser HD Video und Digital-Audio Adapter / Konverter, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.
Weitere Informationen:
weight:
0.036 kg
height:
0.130 m
width:
0.010 m
depth:
0.115 m
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 2,90*
ab € 3,63*
€ 4,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,65*
€ 4,84*
1 Tag
84
€ 13,00*
ab € 3,73*
€ 4,93*
€ 4,50*
ab € 3,74*
€ 4,93*
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.