Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8809 Herst.-Nr.: 64115 EAN/GTIN: 4014619115686 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 2 USB Typ-A Geräte mit dem Hub verbunden werden. Integrierter Card Reader Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader einen PC oder ein Notebook um einen SD und einen Micro SD Slot, über den USB Type-C™ Anschluss. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden. Spezifikation - Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker > 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot - Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL3224 - Datentransferraten bis zu: SuperSpeed USB 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1,5 Mbps - Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten: 1. Slot Secure Digital SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0 2. Slot Micro Secure Digital Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro - Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12,5 cm - Maße (LxBxH): ca. 62 x 23,5 x 23,5 mm - Plug & Play Systemvoraussetzungen - Android 10.0 oder höher - Chrome OS - iPad Pro (2018) - Linux Kernel 5.4 oder höher - Mac OS 10.15.6 oder höher - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64 - Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port Packungsinhalt - USB Hub + Card Reader - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, delock usb speicherkartenleser, dockingstation für tablet, delock docking station |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 15,05* | € 20,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,44* | € 22,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 23,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,71* | € 25,71* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,49* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|