Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-36764 Herst.-Nr.: TL-SF1016D EAN/GTIN: 6935364020293 |
| |
|
| | |
| Produktfunktionalitäten
Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016D ist für SOHO(Small Office / Home Office)- oder Arbeitsgruppen-Benutzer konzipiert. Alle 16 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht es. Darüber hinaus kann der TL-SF1016D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 70% des Stromverbrauchs einsparen und 70% des Verpackungsmaterials können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht.
Hochleistung
Der Fast Ethernet-Switch TL-SF1016D bietet 16 10/100Mbit/s-RJ45-Ports mit Autoabstimmung. Alle Ports unterstützen die Auto-MDI/MDIX-Funktion, wodurch eine Notwendigkeit für Crossover-Kabel oder Uplink-Ports nicht gegeben ist. Mit der nicht blockierende Switching-Architektur filtert der TL-SF1016D die eingehenden Pakete bei voller Kabelgeschwindigkeit, um den maximalen Durchsatz zu erzielen, und leitet sie weiter. Dank Unterstützung von 9k-Jumbo-Frames wird die Performance bei der Übertragung großer Dateien deutlich verbessert. Und die IEEE802.3x-Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und der Backpressure für den Halbduplex-Modus lindern Datenstaus und lassen den TL-SF1016D zuverlässig arbeiten.
Einfach zu bedienen
Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10 oder 100Mbit/s) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.670 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.290 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 20,00* | € 25,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,56* | € 26,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,47* | € 26,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,57* | € 26,54* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,33* | € 28,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|