Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 24x Cat6 19" FTP 1HE Keystone Montage sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 24x Cat6 19" FTP 1HE Keystone Montage sw
Equip Patchpanel 24x Cat6 19" FTP 1HE Keystone Montage sw
Artikel-Nr.:
     832-375592
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769124
EAN/GTIN:
     4015867226049
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
-Voll geschirmt.
-Farbe: schwarz.
-Einbau der Jacks über Snap-In.
-Inklusive Kabelmanagement.
-Inklusive Erdungskabel Grün/Gelb.
-Inklusive Kabelbindern.
-Geeignet für 767110, 767111.
-Ohne Jacks.
-Verpackung: equip pro White Box.
Weitere Informationen:
weight:
0.725 kg
height:
0.115 m
width:
0.050 m
depth:
0.500 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,51*
€ 12,63*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 11,23*
€ 14,88*
€ 3,50*
ab € 22,08*
€ 28,86*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.