Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU IPCam Bullet 2 aussen 2MP IR 30m WLAN LAN IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMOU IPCam Bullet 2 aussen 2MP IR 30m WLAN LAN IP67
IMOU IPCam Bullet 2 aussen 2MP IR 30m WLAN LAN IP67
Artikel-Nr.:
     832-376198
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-F22FEP-0280B-IMOU
EAN/GTIN:
     6939554943249
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Die Imou Bullet 2 – 2 MP ist eine kompakte Außenkamera mit 4 Nachtsichtmodi, einschließlich Smart Full Color Nachtsicht. Diese Kamera bietet Tag und Nacht optimale Sicherheit. Der Smart Full Color-Modus zeigt Bilder in Graustufen, aber wenn eine Bewegung erkannt wird, leuchten 2 helle LED-Spots auf und erfassen unerwünschte Besucher in Farbe. Der Bullet 2 – 2MP bietet auch eine Zwei-Wege-; Hören und reagieren auf das Wahrgenommene. Diese Außenkamera ist mit einem MicroSD-Steckplatz, WiFi & LAN, einem eingebauten Alarm und einem IP67-Zertifikat (wetter- und windfest) ausgestattet.

Bildqualität
Das 2-Megapixel-Objektiv (Full HD) bietet eine hervorragende Bildqualität, um einen Vorgarten, Hinterhof oder eine Garage im Auge zu behalten. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Die Imou Bullet 2 Überwachungskamera verwendet 2,4 GHz Wi-Fi mit einer Doppelantenne für eine größere Reichweite. Neben einer drahtlosen Verbindung verfügt diese Kamera über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung.

KI-Menschenerkennung und Nachtsicht
Die Bullet 2 Außenkamera identifiziert Personen mit der KI-Menschenerkennungsfunktion genau und verhindert so Fehlalarme von beispielsweise Tieren oder herabfallenden Blättern. Erleben Sie eine komfortable Art der Sicherung mit dieser smarten Außenkamera. Diese Kamera bietet dank der 4 Nachtsichtmodi auch nachts gute Sicherheit;
1. Intelligente Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot, um Bilder in Graustufen anzuzeigen. Sobald die Kamera eine Person erkennt, werden die eingebauten Scheinwerfer aktiviert, um in Farbe aufzunehmen.
2. Nachtsicht in Farbe: Wenn es dunkel wird, aktiviert die Kamera die eingebauten Flutlichter für Farbbilder.
3. Infrarot-Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot für Graustufenbilder.
4. Nachtsicht aus

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit! Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR.

Intelligente Funktionen des Bullet 2 - 2MP in der Imou Life-App
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich: Wählen Sie, welche Zonen aktiviert werden.
- Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche
- Zwei-Wege-Sprache: Hören Sie zu und reagieren Sie auf ein Ereignis
- Personenerkennung: Die Kamera wird aktiviert, wenn eine Person erkannt wird.

Was ist in der Box?
- Kamera
- Schrauben- und Dübelsatz
- Montageaufkleber
- Schnellstartanleitung
- DC12-Adapter
- Abdeckung für Verbindungsstellen"
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,92*
€ 49,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 37,09*
€ 49,60*
€ 3,50*
ab € 40,86*
€ 54,50*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 79,34*
€ 102,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-A22EP-V2-IMOU
ab € 22,79*
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 44,61*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 67,70*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 18,62*
Zubehör
IMOU
IPC-F88FIP-V2-0280B-IMOU
ab € 92,83*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.