Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU Bullet 2 IPC-F22FEP-0280B-WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMOU
IMOU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079522
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-F22FEP-0280B-imou
EAN/GTIN:
     6939554943249
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
IMOU Bullet 2 IPC-F22FEP-0280B-WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

1080P Full HD Video
Personen- und Bewegungserkennung
Alarmbenachrichtigung

Bullet 2 bietet 2MP Live-Überwachung mit einem 2.8mm Objektiv und unterstützt vier Nachtsichtmodi für klare Sicht bei Dunkelheit. Nachtsichtmodi für taghelle Klarheit auch in stockdunkler Umgebung. Mit der IP67-Zertifizierung kann die Überwachungskamera im Außenbereich unter verschiedenen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Mit dem eingebauten Scheinwerfer und der 110-dB-Sicherheitssirene hält die Bullet 2 aktiv ungebetene Besucher von dem fern, was Ihnen wichtig ist. Leistungsmerkmale: - 1080P Full HD Video - Erkennung vom Menschen - Steckplatz für Micro-SD-Karte- Alarmbenachrichtigung- Wi-Fi-Verbindung- Eingebauter Strahler (Aktive Abschreckung) - Integriertes Mikrofon- Full Color Sensor Technische Daten: - 1/2.8" 2Megapixel Progressive CMOS- Nachtsicht: 30m(65ft) Entfernung- 2,8mm Festes Objektiv- Sichtfeld : 114.6°(H), 62,3°(V), 135°(D)- Videokomprimierung : H.265/H.264- Bis zu 25/30fps Bildfrequenz- 16-facher digitaler Zoom- Micro SD-Kartensteckplatz (bis zu 128 GB)- DC 12V2A-Stromversorgung- Betriebstemperatur: -30°C~+50°C

Wi-Fi-Verbindung
Eingebauter Strahler (Aktive Abschreckung)
Eingebaute Sirene mit 110 dB
Integriertes Mikrofon
Full Color Sensor
16-facher digitaler Zoom
Micro SD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB)
Unterstützt Cloud-Speicher, NVR
Konfigurierbare Region
Imou App
Dual-Antenne.

Kategorie: Überwachungskamera
Kamera-Typ: Bullet-Kamera
Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp: CMOS
Brennweite: 2.8 mm
Max. Blickwinkel hor.: 114.6 °
Blickwinkel vertikal: 62.3 °
App-fähig: Ja
Übertragungsart: WLAN
WLAN Standard: IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
IR-Reichweite (max.): 30 m
Einsatzort: Außenbereich
Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB)
Länge (Tiefe): 147.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 74.2 mm
Gewicht: 357 g
Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch
Signal-Standard: IP
Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte + mit 2-Wege-Kommunikation + mit Lautsprecher + mit Mikrofon + mit IR-LEDs + mit ONVIF-Unterstützung
Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Schutzart: IP67
Gehäusematerial: Plastik + Metall
Produkt-Art: Überwachungskamera
Hersteller-Nr.: IPC-F22FEP-0280B-imou
EAN: 6939554943249
Hersteller: IMOU
Modell: IPC-F22FEP-0280B-imou (Bullet 2)
Blickwinkel diagonal: 135°
Videokomprimierung: H.265/H.264
Bildfrequenz: Bis zu 25/30fps
Digital-Zoom: 16 x
Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C

Lieferumfang: Kamera + Quick Start Guide + Schraubenset + Montageschablone + Netzteil + Wasserdichter Anschluss.

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, led spot ip67, led spot, leuchtmittel led spot, 6939554943249, IMOU, IPC-F22FEP-0280B-imou, Bullet 2, internetipkamera, ipkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,90*
€ 49,81*
€ 6,78*
ab € 37,30*
€ 49,82*
€ 3,50*
ab € 38,41*
€ 51,25*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 78,20*
€ 100,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 42,25*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 85,63*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 19,02*
Zubehör
IMOU
IPC-F88FIP-V2-0280B-IMOU
ab € 94,02*
Zubehör
IMOU
IPC-A22E-IMOU
ab € 24,10*
Zubehör
IMOU
IPC-A46LP-IMOU
ab € 100,52*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.