Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stellplatzmarkierung Form 'Strich' Beutel m. 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Stellplatzmarkierung Form 'Strich' Beutel m. 10 Stk
DURABLE Stellplatzmarkierung Form 'Strich' Beutel m. 10 Stk
Artikel-Nr.:
     832-381579
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170304
EAN/GTIN:
     4005546983592
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
· Form: Strich
· Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
· Abriebfest und strapazierfähig
· Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
· Farbe: RAL 1003 Signalgelb
· Maße (B x H x L): 50 mm x 0,7 mm x 150 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.112 kg
height:
0.002 m
width:
0.019 m
depth:
0.020 m
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 9,54*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 10,07*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,78*
€ 10,38*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,11*
Ähnlich
Durable
170204
ab € 14,37*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,22*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.