Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07 gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07 gelb/schwarz
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07 gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     832-381585
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1726130
EAN/GTIN:
     4005546982502
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Selbstklebendes zweifarbiges Bodenmarkierungsband für den Innenbereich, ideal für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb · Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 · Farbtöne ähnlich RAL 1003/9004 Signalgelb/Signalschwarz, RAL 3001/9003 Signalrot/Signalweiß, RAL 6032/9003 Signalgrün/Signalweiß · Maße (B x H x L): 50 mm x 0,7 mm x 30 m
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 74,07*
€ 95,06*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 74,38*
€ 95,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,52*
€ 98,23*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 100,43*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 74,93*
€ 100,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,47934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,97*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,16*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,35*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,50*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,71*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,59*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,74*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 78,10*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,07*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,90*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,59*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 78,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.